Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

DIN 125 acciaio 140 HV zincato
RONDELLA-DIN125-B-140HV-(A2K)-D17,0

Cod. art. 04079916
EAN 4052703038169

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M16

Forma

B

Diametro interno (d1)

17 mm

Diametro esterno (d2)

30 mm

Spessore (h1)

3 mm

Normative

DIN 125

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

140 HV