Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

DIN 125 acciaio 140 HV zincato
RONDELLA-DIN125-B-140HV-(A2K)-D3,2

Cod. art. 0407993
EAN 4038898146834

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M3

Forma

B

Diametro interno (d1)

3,2 mm

Diametro esterno (d2)

7 mm

Spessore (h1)

0,5 mm

Normative

DIN 125

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

140 HV