Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

DIN 125 acciaio 140 HV zincato
RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D2,5

Cod. art. 040725

EAN 4024835919265

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Cod. art. 040725
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
DIN 125, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M2,3

Forma

A

Diametro interno (d1)

2,5 mm

Diametro esterno (d2)

6 mm

Spessore (h1)

0,5 mm

Normative

DIN 125

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

140 HV

Superficie

Zincato