Acciaio inossidabile A4 DIN 125 140 HV
RONDELLA-PIANA-DIN125-A-140HV-A4-D13,0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Forma | A |
Diametro interno (d1) | 13 mm |
Diametro esterno (d2) | 24 mm |
Spessore (h1) | 2,5 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |