Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Acciaio inossidabile A4 DIN 125 140 HV
RONDELLA-DIN125-A-140HV-A4-D21,0

Cod. art. 041220

EAN 4011231363310

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Cod. art. 041220
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
Per filettatura vite

M20

Forma

A

Diametro interno (d1)

21 mm

Diametro esterno (d2)

37 mm

Spessore (h1)

3 mm

Normative

DIN 125

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Durezza Vickers, HV

140 HV