Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4
Acciaio inossidabile A4 DIN 125 140 HV
RONDELLA-DIN125-A-140HV-A4-D2,7
Cod. art. 041225
EAN 4049557775791
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M2,5 |
Forma | A |
Diametro interno (d1) | 2,7 mm |
Diametro esterno (d2) | 6 mm |
Spessore (h1) | 0,5 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |