Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4
Acciaio inossidabile A4 DIN 125 140 HV
RONDELLA-DIN125-A-140HV-A4-D31,0
Cod. art. 041230
EAN 4060052078361
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M30 |
Forma | A |
Diametro interno (d1) | 31 mm |
Diametro esterno (d2) | 56 mm |
Spessore (h1) | 4 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |