Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide
Poliammide DIN 125
RONDELLA POLIAMMIDE 6.6 DIN125 M 20
Cod. art. 04210020
EAN 4024835818537
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente agli oli minerali, alla benzina e alle soluzioni alcaline deboli
- Termicamente stabile per temperature comprese tra -40°C e +150°C
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M20 |
Forma | A |
Diametro interno (d1) | 21 mm |
Diametro esterno (d2) | 37 mm |
Spessore (h1) | 3 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | PA 6.6 - Poliammide |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |