Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Poliammide DIN 125
RONDELLA POLIAMMIDE 6.6 DIN125 M 3

Cod. art. 0421003

EAN 4011231370035

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, poliammide

Cod. art. 0421003

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 300 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Resistente agli oli minerali, alla benzina e alle soluzioni alcaline deboli

  • Termicamente stabile per temperature comprese tra -40°C e +150°C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M3

Forma

A

Diametro interno (d1)

3,2 mm

Diametro esterno (d2)

7 mm

Spessore (h1)

0,5 mm

Normative

DIN 125

Materiale

PA 6.6 - Poliammide