Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali DIN 126, acciaio grezzo, 100 HV
DIN 126 acciaio 100 HV grezzo
RONDELLA-DIN126-11
Cod. art. 460110
EAN 4050642644595
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M10 |
Diametro interno (d1) | 11 mm |
Diametro esterno (d2) | 20 mm |
Spessore (h1) | 2 mm |
Normative | DIN 126 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 100 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |