Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali DIN 126, acciaio grezzo, 100 HV

DIN 126 acciaio 100 HV grezzo
RONDELLA-DIN126-45

Cod. art. 460142

EAN 4046778630441

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali DIN 126, acciaio grezzo, 100 HV

Cod. art. 460142

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Per filettatura vite

M42

Diametro interno (d1)

45 mm

Diametro esterno (d2)

78 mm

Spessore (h1)

7 mm

Normative

DIN 126

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

100 HV