Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali DIN 126, acciaio grezzo, 100 HV

DIN 126 acciaio 100 HV grezzo
RONDELLA-DIN126-6,6

Cod. art. 46016

EAN 4064154989259

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali DIN 126, acciaio grezzo, 100 HV

Cod. art. 46016

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.
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
Per filettatura vite

M6

Diametro interno (d1)

6,6 mm

Diametro esterno (d2)

12 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

DIN 126

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

100 HV