Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali
DIN 126 acciaio 100 HV zincato giallo
RONDELLA-DIN126-(A3C)-17,5
Cod. art. 460416
EAN 4047376427211
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M16 |
Diametro interno (d1) | 17,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Spessore (h1) | 3 mm |
Normative | DIN 126 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 100 HV |
Superficie | Zincato giallo |
Conformità alla normativa RoHS | No |