Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

DIN 126 acciaio 100 HV zincato giallo
RONDELLA-DIN126-(A3C)-26

Cod. art. 460424

EAN 4046778630380

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Cod. art. 460424

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 126, acciaio 100 HV zincato giallo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M24

Diametro interno (d1)

28 mm

Diametro esterno (d2)

44 mm

Spessore (h1)

4 mm

Normative

DIN 126

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

100 HV

Superficie

Zincato giallo

Conformità alla normativa RoHS

No