Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali
DIN 126 acciaio 100 HV grezzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M64 |
Diametro interno (d1) | 70 mm |
Diametro esterno (d2) | 115 mm |
Spessore (h1) | 9 mm |
Normative | DIN 126 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 100 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |