Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

ISO 7089 acciaio 200 HV zincato a caldo
RONDELLA-ISO7089-200HV-(TZN)-10

Cod. art. 0407009110
EAN 4052703248995

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Classe di durezza 200 HV
  • Sostituisce DIN 125

  • Le rondelle con durezza 200 HV possono essere utilizzate in combinazione con viti con classe di resistenza ≤ 8.8 e dadi con classe di resistenza ≤ 8

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M10

Forma

0 - non applicabile

Diametro interno (d1)

10.5 mm

Diametro esterno (d2)

20 mm

Spessore (h1)

2.000 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Zincato a caldo

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

0 - non applicabile