Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

ISO 7089 acciaio 200 HV zincato a caldo
RONDELLA-ISO7089-200HV-(TZN)-27

Cod. art. 0407009127

EAN 4052703249145

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Cod. art. 0407009127

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Classe di durezza 200 HV
  • Sostituisce DIN 125

  • Le rondelle con durezza 200 HV possono essere utilizzate in combinazione con viti con classe di resistenza ≤ 8.8 e dadi con classe di resistenza ≤ 8

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M27

Diametro interno (d1)

28 mm

Diametro esterno (d2)

50 mm

Spessore (h1)

4,000 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Zincato a caldo