Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)
ISO 7089 acciaio 200 HV zincato a caldo
RONDELLA-ISO7089-200HV-(TZN)-30
Cod. art. 0407009130
EAN 4052703249152
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sostituisce DIN 125
- Le rondelle con durezza 200 HV possono essere utilizzate in combinazione con viti con classe di resistenza ≤ 8.8 e dadi con classe di resistenza ≤ 8
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M30 |
Diametro interno (d1) | 31 mm |
Diametro esterno (d2) | 56 mm |
Spessore (h1) | 4,000 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Zincato a caldo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |