Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)

ISO 7089 acciaio 200 HV zinco-nichel nero
RONDELLA-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Cod. art. 46416065

EAN 4053479684475

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)

Cod. art. 46416065
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
Le rondelle con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBH) privo di cromo esavalente sono adatte per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Sono la perfetta integrazione funzionale e visiva alle viti e ai dadi del programma con superficie Zn-Ni, nera (ZNBHL).



Resistenza alla corrosione:



  • Rondelle per ≥ M2-360 h*

  • Rondelle per ≥ M4-480 h*

  • Rondelle per ≥ M10-720 h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M5

Diametro interno (d1)

5,3 mm

Diametro esterno (d2)

10 mm

Spessore (h1)

1 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Zinco-nichel, nero

Conformità alla normativa RoHS

Durata protezione anticorrosiva

480 h

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico