Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, nero (ZNBH)
ISO 7089 acciaio 200 HV zinco-nichel nero
RONDELLA-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le rondelle con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBH) privo di cromo esavalente sono adatte per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Sono la perfetta integrazione funzionale e visiva alle viti e ai dadi del programma con superficie Zn-Ni, nera (ZNBHL).
Resistenza alla corrosione:
- Rondelle per ≥ M2-360 h*
- Rondelle per ≥ M4-480 h*
- Rondelle per ≥ M10-720 h*
- *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Esente da cromo esavalente
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M6 |
Diametro interno (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 12 mm |
Spessore (h1) | 1,6 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |