Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 200 HV, grezzo

Acciaio ISO 7089, 200 HV
RONDELLA-ISO7089-200HV-(GR)-24

Cod. art. 464180624

EAN 4061338085516

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 200 HV, grezzo

Cod. art. 464180624

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Per filettatura vite

M24

Diametro interno (d1)

25 mm

Diametro esterno (d2)

44 mm

Spessore (h1)

4 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Grezzo