Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 200 HV, grezzo
Acciaio ISO 7089, 200 HV
RONDELLA-ISO7089-200HV-(GR)-5
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M5 |
Diametro interno (d1) | 5,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 10 mm |
Spessore (h1) | 1 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |