Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato
RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Cod. art. 514910

EAN 4053479386959

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Cod. art. 514910
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
Per filettatura vite

M10

Diametro interno (d1)

10,5 mm

Diametro esterno (d2)

20 mm

Spessore (h1)

2,0 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

200 HV