Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)
ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato
RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-6
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M6 |
Diametro interno (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 12,0 mm |
Spessore (h1) | 1,6 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |