Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

ISO 7089 acciaio 300 HV zincato
RONDELLA-ISO7089-300HV-(A2K)-42

Cod. art. 51499842

EAN 4056807340173

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Cod. art. 51499842

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Per filettatura vite

M42

Diametro interno (d1)

45 mm

Diametro esterno (d2)

78 mm

Spessore (h1)

8 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

300 HV

Superficie

Zincato