Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento
ISO 7089 acciaio 300 HV zinco lamellare argento
RONDELLA-ISO7089-300HV-(ZFSH)-36
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.
La resistenza alla corrosione per ZFSH è la seguente:
- Diametro ≥ M6 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
* Valori indicativi: nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma ISO9227 NSS
La denominazione ZFSH indica quanto segue:
Rivestimento in zinco lamellare, con finitura, color argento, senza lubrificazione che alteri il coefficiente di attrito.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M36 |
Diametro interno (d1) | 37 mm |
Diametro esterno (d2) | 66 mm |
Spessore (h1) | 5 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 300 HV |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 720 h |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |