Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo

Acciaio inossidabile, A4, ISO 7089, 200 HV
RONDELLA-ISO7089-A4-200HV-12

Cod. art. 4644826012

EAN 4056807085050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo

Cod. art. 4644826012
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
Per filettatura vite

M12

Diametro interno (d1)

13 mm

Diametro esterno (d2)

24 mm

Spessore (h1)

2,5 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Grezzo