Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo

Acciaio inossidabile, A4, ISO 7089, 200 HV
RONDELLA-ISO7089-A4-200HV-16

Cod. art. 4644826016

EAN 4056807085128

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo

Cod. art. 4644826016
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
Per filettatura vite

M16

Diametro interno (d1)

17 mm

Diametro esterno (d2)

30 mm

Spessore (h1)

3 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Grezzo