Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inossidabile A4, 200 HV, grezzo
Acciaio inossidabile, A4, ISO 7089, 200 HV
RONDELLA-ISO7089-A4-200HV-5
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M5 |
Diametro interno (d1) | 5,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 10 mm |
Spessore (h1) | 1 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |