Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV
ISO 7089 acciaio inossidabile A2 200 HV grezzo
RONDELLA-PIANA-ISO7089-A2-200HV-22
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durezza min. 200 HV
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M22 |
Diametro interno (d1) | 23 mm |
Diametro esterno (d2) | 39 mm |
Spessore (h1) | 3 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |