Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

ISO 7089 acciaio 300 HV zinco lamellare argento
RONDELLA-ISO7089-300HV-(ZFSH)-12

Cod. art. 464140712

EAN 4056807617763

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

Cod. art. 464140712
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
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione per ZFSH è la seguente:
  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


* Valori indicativi: nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma ISO9227 NSS
Indicazione

La denominazione ZFSH indica quanto segue:


Rivestimento in zinco lamellare, con finitura, color argento, senza lubrificazione che alteri il coefficiente di attrito.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazioneLe rondelle con una durezza di 300 HV possono essere utilizzate per collegamenti a vite con classe di resistenza <= 10.9/10.

Per filettatura vite

M12

Diametro interno (d1)

13 mm

Diametro esterno (d2)

24 mm

Spessore (h1)

2,5 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

300 HV

Superficie

Argento zinco lamellare

Conformità alla normativa RoHS

Durata protezione anticorrosiva

720 h

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico