Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

ISO 7089 acciaio inossidabile A2 200 HV grezzo
RONDELLE PIANE-ISO7089-A2-200HV-14

Cod. art. 4643816014

EAN 4052703456956

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Cod. art. 4643816014

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Durezza min. 200 HV

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M14

Diametro interno (d1)

15 mm

Diametro esterno (d2)

28 mm

Spessore (h1)

2,5 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Grezzo