Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

ISO 7089 acciaio inossidabile A2 200 HV grezzo
RONDELLE PIANE-ISO7089-A2-200HV-4

Cod. art. 464381604

EAN 4053479389660

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Cod. art. 464381604

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Durezza min. 200 HV

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M4

Diametro interno (d1)

4,3 mm

Diametro esterno (d2)

9 mm

Spessore (h1)

0,8 mm

Normative

ISO 7089

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Durezza Vickers, HV

200 HV

Superficie

Grezzo