Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)
ISO 7089 acciaio 300 HV zincato
RONDELLA-ISO7089-300HV-(A2K)-36
Cod. art. 51499836
EAN 4050641827845
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M36 |
Diametro interno (d1) | 37 mm |
Diametro esterno (d2) | 66 mm |
Spessore (h1) | 5 mm |
Normative | ISO 7089 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 300 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |