Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio
DIN 7989-2 acciaio zincato
RONDELLA-DIN7989/2-A-(A2K)-10
Cod. art. 04499910
EAN 4055375553107
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M10 |
Diametro interno (d1) | 11 mm |
Diametro esterno (d2) | 20 mm |
Spessore (h1) | 8 mm |
Normative | DIN 7989-2 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 100 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Struttura in acciaio |