Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio

DIN 7989-2 acciaio zincato
RONDELLA-DIN7989/2-A-(A2K)-16

Cod. art. 04499916

EAN 4045727862957

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per strutture in acciaio

Cod. art. 04499916

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Per filettatura vite

M16

Diametro interno (d1)

17,5 mm

Diametro esterno (d2)

30 mm

Spessore (h1)

8 mm

Normative

DIN 7989-2

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

100 HV

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Struttura in acciaio