Rondella piana Per viteria a testa esagonale
DIN 125 acciaio 140 HV zincato
RONDELLA-DIN125-B-140HV-(A2K)-D74,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M72 |
Forma | B |
Diametro interno (d1) | 74 mm |
Diametro esterno (d2) | 125 mm |
Spessore (h1) | 10 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |