Rondella pollici, acciaio zincato (A2K)
Rondella acciaio zincato poll.
RONDELLE PIANE ZN BIANCHE 5/8
Cod. art. 040858
EAN 4011231358392
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | 5/8 poll. |
Diametro interno (d1) | 16,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Spessore (h1) | 3 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Altro standard | WN 408 |
Ideale per | Viti imperiali |