Rondella quadrata a cuneo DIN 435, acciaio zincato, per sezione a I
DIN 435 acciaio zincato per supporto a I
PIASTRINA-DIN435-(A2K)-9,0X22X22MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Rondelle quadre coniche per profilati a I, per fissaggi a vite fino alla classe di resistenza 5.6
Per filettatura vite (Ø) | M8 |
Diametro interno (d1) | 9 mm |
Lunghezza (l1) | 22 mm |
Larghezza (b1) | 22 mm |
Altezza (h1) | 4,6 mm |
Normative | DIN 435 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Inclinazione | 14 % |
Ideale per | Sezione a I |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |