Rondella quadrata a cuneo DIN 434, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per sezione a U
DIN 434 acciaio zincato per supporto a U
PIASTRA-CONICA-DIN434-(A2K)-D13,5MM-M12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Rondelle con scanalature per profilati a U, per fissaggi a vite fino alla classe di resistenza 5.6
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 13,5 mm |
Lunghezza (a1) | 26 mm |
Larghezza (b1) | 30 mm |
Spessore (h1) | 4,9 mm |
Normative | DIN 434 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Inclinazione | 8 % |
Ideale per | Sezione a U |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |