Rondella quadrata a cuneo DIN 434, acciaio inox A2, a cuneo, per sezione a U
Acciaio inossidabile A2 DIN 434 per trave a U
PIASTRINA-DIN434-A2-(UPN)-D11,0MM-P.M10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Due scanalature laminate sulla superficie per identificare il passo 8 (+/- 5)%
Caratteristiche tecniche(X)
Per profilati a U
Per filettatura vite | M10 |
Diametro interno (d1) | 11 mm |
Lunghezza (a1) | 22 mm |
Larghezza (b1) | 22 mm |
Spessore (h1) | 3,8 mm |
Normative | DIN 434 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Inclinazione | 8 % |
Ideale per | Sezione a U |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |