Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella quadrata a cuneo DIN 434, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), per sezione a U

DIN 434 acciaio zincato per supporto a U
PIASTRA-CONICA-DIN434-(A2K)-D22MM-M20

Cod. art. 0450122
EAN 4062856302529
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
Rondelle con scanalature per profilati a U, per fissaggi a vite fino alla classe di resistenza 5.6

Per filettatura vite

M20

Diametro interno (d1)

22 mm

Lunghezza (a1)

40 mm

Larghezza (b1)

44 mm

Spessore (h1)

7 mm

Normative

DIN 434

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Inclinazione

8 %

Ideale per

Sezione a U