Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella quadrata a cuneo DIN 6917, piastrina conica, 295-350 HV, zincato a caldo, per bulloneria strutturale a precarico, su profilo I (H)

DIN 6917 acciaio zincato a caldo
PISTRINA-HV-DIN6917-(I-PRFL)-(TZN)-D21

Cod. art. 007903 20

EAN 4011231127936

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella quadrata a cuneo DIN 6917, piastrina conica, 295-350 HV, zincato a caldo, per bulloneria strutturale a precarico, su profilo I (H)

Cod. art. 007903 20
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
  • Durezza 295-350 HV 10

  • Acciaio zincato a caldo

  • Passo 14%
Indicazione

"Utilizzare esclusivamente set di montaggio completi di un unico produttore (viti, dadi, rondelle)".



La progettazione di strutture in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024.

ÜH (dichiarazione di conformità del costruttore)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per bulloneria strutturale a precarico per strutture metalliche

Per filettatura vite

M20

Diametro interno (d1)

21 mm

Spessore (h1)

9,2 mm

Larghezza (b1)

44 mm

Lunghezza (l1)

40 mm

Normative

DIN 6917

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers min/max, HV

295-350 HV

Superficie

Zincato a caldo

Inclinazione

14 %

Ideale per

Giunzioni ad attrito ad alta resistenza su profili a I per strutture in acciaio