Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella quadrata a cuneo DIN 6918, piastra conica, 295-350 HV, zincata a caldo, per bulloneria strutturale a precarico, su profilo a U (C)

DIN 6918 acciaio zincato a caldo
PISTRINA-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D17

Cod. art. 007904 16

EAN 4011231128094

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella quadrata a cuneo DIN 6918, piastra conica, 295-350 HV, zincata a caldo, per bulloneria strutturale a precarico, su profilo a U (C)

Cod. art. 007904 16
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
  • Durezza 295-350 HV 10

  • Acciaio zincato a caldo

  • Inclinazione 8%
Indicazione

"Utilizzare esclusivamente set di montaggio completi di un unico produttore (viti, dadi, rondelle)".



La progettazione di strutture in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024.

ÜH (dichiarazione di conformità del costruttore)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per bulloneria strutturale a precarico per strutture metalliche

Per filettatura vite

M16

Diametro interno (d1)

17 mm

Spessore (h1)

5,9 mm

Larghezza (b1)

36 mm

Lunghezza (l1)

32 mm

Normative

DIN 6918

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers min/max, HV

295-350 HV

Superficie

Zincato a caldo

Inclinazione

8 %

Ideale per

Giunzioni ad attrito ad alta resistenza su profili a U per strutture in acciaio