Rondella quadrata a cuneo DIN 6918, piastra conica, 295-350 HV, zincata a caldo, per bulloneria strutturale a precarico, su profilo a U (C)
DIN 6918 acciaio zincato a caldo
PISTRINA-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D25
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Durezza 295-350 HV 10
- Acciaio zincato a caldo
- Inclinazione 8%
"Utilizzare esclusivamente set di montaggio completi di un unico produttore (viti, dadi, rondelle)".
La progettazione di strutture in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024.
ÜH (dichiarazione di conformità del costruttore)
Caratteristiche tecniche(X)
Per bulloneria strutturale a precarico per strutture metalliche
![]() | |
Per filettatura vite | M24 |
Diametro interno (d1) | 25 mm |
Spessore (h1) | 8,5 mm |
Larghezza (b1) | 56 mm |
Lunghezza (l1) | 56 mm |
Normative | DIN 6918 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers min/max, HV | 295-350 HV |
Superficie | Zincato a caldo |
Inclinazione | 8 % |
Ideale per | Giunzioni ad attrito ad alta resistenza su profili a U per strutture in acciaio |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |