Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 522 acciaio zincato
ROND-GREMB-TOLDIN522-(A2K)-5,3X15X1,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 522, WN 411 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Per filettatura vite | M5 |
Diametro interno (d1) | 5,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 15 mm |
Spessore (h1) | 1,5 mm |