Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio zincato a caldo, 200 HV

Acciaio zincato a caldo 200 HV ISO 7093-1
RONDELLA-ISO7093-1-200HV-(TZN)-20

Cod. art. 04169120

EAN 4062856275229

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio zincato a caldo, 200 HV

Cod. art. 04169120
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
  • Prodotto di classe A

  • Classe di durezza 200 HV
Indicazione
  • La normativa DIN 9021 è stata sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1

  • Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021

  • La misura chiave per M10, M12, M14 e M22 in DIN EN ISO 4014 è cambiata rispetto alla normativa DIN 931

  • I prodotti con questi diametri sono pertanto conformi a entrambe le normative DIN 931 e DIN EN ISO
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M20

Diametro interno (d1)

21 mm

Diametro esterno (d2)

60 mm

Spessore (h1)

4 mm

Normative

ISO 7093-1

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Durezza Vickers, HV

200 HV