Rondella piana con diametro esterno maggiorato ISO 7093-1, acciaio zincato a caldo, 200 HV
Acciaio zincato a caldo 200 HV ISO 7093-1
RONDELLA-ISO7093-1-200HV-(TZN)-8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prodotto di classe A
- Classe di durezza 200 HV
- La normativa DIN 9021 è stata sostituita dalla normativa internazionale DIN EN ISO 7093-1
- Le dimensioni nominali 2,5 e 7 non sono più incluse nella normativa DIN EN ISO 7093-1, pertanto rimangono conformi alla normativa DIN 9021
- La misura chiave per M10, M12, M14 e M22 in DIN EN ISO 4014 è cambiata rispetto alla normativa DIN 931
- I prodotti con questi diametri sono pertanto conformi a entrambe le normative DIN 931 e DIN EN ISO
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M8 |
Diametro interno (d1) | 8,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 24 mm |
Spessore (h1) | 2 mm |
Normative | ISO 7093-1 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Durezza Vickers, HV | 200 HV |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |