Rosetta copriforo
Rosetta singola ri-apribile
ROSETTE PER TERMOSIFONI 16MM
Cod. art.
087611116
EAN 4045989181810
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per coprire l’uscita del tubo termosifone dal muro
- Chiusura a click apribile e richiudibile più volte
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Bianco |
Diametro interno (d) | 16 mm |
Diametro esterno (D) | 60 mm |