Rotella da taglio Per tagliatubi
Lama per tagliatubi
LAMA DI RICAMBIO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 4,9 mm |
Diametro | 11 mm |
Diametro esterno | 20 mm |
Diametro interno | 5 mm |
Per diametro tubo | 3 - 35 mm |
Profondità di taglio | 2,5 mm |
Area di applicazione | Acciaio inossidabile |
Peso prodotto (per pezzo) | 5 g |